| |
|
| Artikel-Nr.: 224-142523 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 142523 EAN/GTIN: 8698473453687 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Prospekthalter erzielen Sie auf Messen, Events und am POS einen maximalen Werbeeffekt. Er besteht aus einem eleganten Zentralprofil aus eloxiertem Aluminium, die Prospektfächer bestehen aus Acrylglas, die stabile, gewölbte Fußplatte aus Kunststoff und verfügt über ein Eisengewicht. Der Prospekthalter ist wahlweise für 3 x DIN A4 oder 6 x DIN lang Format erhältlich und lässt sich einfach montieren. - Fülltiefe: ca. 25 mm
- Material: eloxiertes Aluminium, Acrylglas, Kunststoff
- Für 3 x DIN A4: Maße (B/T/H) 330 x 250 x 1200 mm
- Für 6 x DIN lang: Maße (B/T/H) 330 x 250 x 1100 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller alu, prospekt aufsteller, prospekthalter din lang, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 74,96* | € 99,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,99* | € 122,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,25* | € 200,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|