Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Origami, Hochlehner, mit Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141583
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     70215L-RE 421
EAN/GTIN:
     4250510927380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel

Wer viel Zeit im Sitzen verbringt, sollte beim Bürostuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Chefsessel Origami mit Knie-Wippmechanik sind auch anstrengende Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr.

Eine starre Rückenlehne kann dafür sorgen, dass Sie sich im Arbeitsalltag nicht ausreichend bewegen. Daher setzen Sie auf die Wippmechanik, die dafür sorgt, dass sich der Sitz leicht über Ihr Körpergewicht nach hinten wippen lässt.

Der Stuhl besitzt eine 610 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung.

Alle, die öfter mal länger am Schreibtisch sitzen, profitieren vom bequemen Flachsitz. Ihr neuer Chefsessel lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Um Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zu vermeiden, sind Chefsessel mit Armlehnen die richtige Wahl. Eine hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und besten Komfort. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss. Die Doppelrollen sind für Teppiche und andere weiche Böden geeignet.

Armlehnen:

  • Fest
  • Aus verchromtem Stahl

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Material: Kunststoff

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Knie-Wippmechanik
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 450 x 425 - 555 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: chefsessel schwarz, arbeitssessel, chefsessel leyform, 141583, 141583-SW81, Lederstuhl, Drehstuhl, Schreibtischsessel, Bürostuhl, Bürodrehstuhl, Bürosessel, Sessel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 373,31*
€ 445,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 496,92*
€ 585,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,85*
€ 697,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,14*
€ 689,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,76*
€ 676,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,73*
€ 650,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,92*
€ 591,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.