Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leyform Chefsessel Origami, mit Ringarmlehnen, Knie-Wippmechanik, Flachsitz, Anti-Shock-Funktion, Leder, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141580
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     70410ML M2-106-260
EAN/GTIN:
     4250409869289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel

Wer viel sitzt, sollte beim Bürostuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Chefsessel Origami mit Knie-Wippmechanik sind auch stressige Arbeitstage, an denen man viel Zeit am Schreibtisch verbringt, kein Problem mehr.

Eine starre Rückenlehne kann dafür sorgen, dass Sie sich im Arbeitsalltag nicht ausreichend bewegen. Daher zählen Sie auf die Wippmechanik, die dafür sorgt, dass sich der Sitz leicht über Ihr Körpergewicht nach hinten wippen lässt. Lösen Sie die Feststellung der Sitzposition, unterbindet die Anti-Schock-Technik ein schlagartiges Vorschnellen der Rückenlehne. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie den Rückenanpressdruck problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht regulieren können.

Der Stuhl besitzt eine 600 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung.

Für alle genau das Richtige '“ aufgrund der komfortablen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Schreibtisch und Stühle teilen. Der Chefsessel Origami kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Besonders komfortabel ist die verstärkte Polsterung, die den Chefsessel so stabil und angenehm macht. Weiches Vollrindleder schmücken Sitz- und Rückenfläche, die rückseitige Rückenlehne und die Polsterseiten sind in farbgleichem Kunstleder gehalten.

Um Nackenverspannungen zu vermeiden, sind Chefsessel mit Armlehnen eine gute Wahl. Bei diesem Modell bieten die Armlehnen mit Lederüberzug zudem noch zusätzlichen Komfort. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss abgerundet. Für mittel- und langflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit harten Rollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest
  • Aluminium, hochglanzverchromt
  • Mit eleganten Lederpolstern

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Anti-Shock-Funktion
  • Sitzeigenschaften Mechanik:
  • Knie-Wippmechanik
  • In 7 Positionen arretierbar
  • Mit Federkrafteinstellung
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 450 x 490 - 620 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug:
    • Sitz- und Rückenfläche aus weichem Vollrindleder
    • Rückseitige Rückenlehne und Polsterseiten aus farbgleichem Kunstleder
  • Polsterung: PU-Schaumpolster, stark gepolstert
  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Silber
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen, geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: chefsessel leder schwarz, arbeitssessel, chefdrehsessel leder, 141580, 141580-SW81, Lederstuhl, Drehstuhl, Schreibtischsessel, Bürostuhl, Bürodrehstuhl, Bürosessel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 504,97*
€ 601,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 669,01*
€ 785,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,03*
€ 934,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,96*
€ 930,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,15*
€ 902,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,20*
€ 865,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,01*
€ 796,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.