Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Beton, 550 x 550 x 530 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141286
Hersteller:
     Tema
Herst.-Nr.:
     171535
EAN/GTIN:
     5603449629341
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch melamin
beistell tisch
  • absolut trendiger Beistelltisch im Beton-Look
  • Tischplatte in Spanplatten-Wabenkonstruktion, 75 mm stark (massiv wirkend), melaminharzbeschichtet
  • Stahlgestell, schwarz pulverbeschichtet oder verchromt
Weitere Suchbegriffe: 141286, 141286-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 165,71*
€ 207,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 205,87*
€ 254,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.