Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult SSI Schäfer, Stahlrohr/Spanplatte, B 590 x T 620 x H 1120/1060 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141117
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     227967
EAN/GTIN:
     4251898814040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult

Das Stehpult SSI Schäfer bietet mit seiner Konstruktion aus Stahlrohr/Spanplatte eine hohe Stabilität. Das praktische Pult mit verschiedenen Dekoren ist zum Beispiel für Konferenzräume geeignet.

Für Vorträge im Rahmen von Konferenzen oder Seminaren ist das Stehpult SSI Schäfer eine gute Wahl. Das Gestell zeichnet sich durch seine hohe Stabilität aus und besteht aus einem robusten Flachstahlrohr-Gestell. Die Ablagen und die Sichtschutzplatte sind aus E1-Spanplatten mit 19 mm Stärke gefertigt. Die Besonderheit besteht in der Melaminharzbeschichtung dieser Platten: Damit erweist sich das Material in der praktischen Verwendung als kratzfest und langlebig.

Die obere Platte ist bei diesem Modell bereits im Lesewinkel montiert und bietet damit die ideale Ablagefläche für Manuskripte. Der Hersteller hat zudem an einen Bodenausgleich gedacht, damit sich auch auf leicht unebenem Untergrund ein stabiler Stand herstellen lässt. Das Stehpult mit den Massen B 590 x T 620 x H 1120/1060 mm ist in fünf verschiedenen Dekoren verfügbar.

Weitere Details:

  • Flachrohr-Gestell (50 x 30 mm) in Alusilber
  • Ablagen und Sichtschutzplatte aus E1-Spanplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet
  • Obere Platte B 650 x T 320 mm im Lesewinkel montiert, inkl. Manuskripthalterung
  • Untere Platte B 525 x T 220 mm
  • Inklusive Bodenausgleich
  • erhältlich in verschiedenen Dekoren
  • Masse: L 590 x B 620 x H 1120/1060 mm
Weitere Suchbegriffe: stehpult ssi schäfer, redner pult, 141117, 141117-SW81, Arbeitspult, Pult, Stehtisch, Steharbeitsplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 166,23*
€ 210,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 201,61*
€ 253,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.