| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-140054 Herst.-Nr.: UDMB1N05A4X1000 EAN/GTIN: 8698473460708 |
| | |
|
| | |
| Dieser Infoständer bzw. Plakatständer für das Format DIN A4 kann sowohl für das Hoch- als auch für das Querformat eingesetzt werden. Daneben überzeugt er dank seiner stählernen Bodenplatte durch ein hohes Mass an Standfestigkeit. Die spezielle Antireflex-Schutzfolie sorgt dafür, dass Ihr Infoplakat auch bei hellen Lichtverhältnissen gut lesbar bleibt und schützt zudem vor Verunreinigung. Inklusive DIN A4 Alu-Wechselrahmen (auf Gehrung). Weitere Details: Inkl. Alu-Wechselrahmen (auf Gehrung) für Format DIN A4 Inkl. Antireflex-Schutzfolie Wahlweise für Hoch- oder Querformat einsetzbar Hohe Standfestigkeit, da Bodenplatte aus Stahl Masse: B 420 x T 300 mm Höhe Hochformat: 1000 mm Höhe Querformat: 964 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, update displays infoständer, info pylon, 140054, 140054-SW81, Bilderrahmen, Fotorahmen, Holzrahmen, Kunststoffrahmen, Aluminiumrahmen, Echtholzrahmen, Portraitrahmen, Bildhalter, Bildrahmen |
| | |
| |