| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-139785 Herst.-Nr.: 10198 EAN/GTIN: 4052886315217 |
| |
|
| | |
| Die mobile Tankstelle Blue-Mobil EASY in Blau von Cemo ist mit einem 4 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 30 Litern pro Minute. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Leichtes, langlebiges Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion der mobilen Tankstelle. Anwendungsmöglichkeiten der mobilen Tankstelle Blue-Mobil EASY von Cemo: - Versorgung von Fahrzeugen auf Baustellen oder im Gelände mit AdBlue-
- keine ADR-Zulassung für Transport von Harnstofflösung notwendig
Die Ausstattung der mobilen Tankstelle umfasst: - 200 l Tank
- Membran-Elektropumpe Cematic Blue, 24 V
- 4 m Befüllschlauch DN19
- Automatik-Zapfpistole
- Zähler K24
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
- Klappdeckel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Membranpumpen, diesel-tankstelle 200 liter, adblue tank, cemo dieseltankanlage, 139785, 139785-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 802,71* | € 940,28* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 774,58* | € 945,24* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,59* | € 962,86* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 883,58* | € 995,17* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.176,96* | € 1.315,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|