| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-139526 Herst.-Nr.: 10829 EAN/GTIN: 4052886350324 |
| |
|
| | |
| Die mobile Tankstelle DT-Mobil Easy Premium in Grau Orange von Cemo ist mit einem 8 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 72 Litern pro Minute. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus hochwertigem, pflegeleichtem Kunststoff ist die mobile Tankstelle hochwertig verarbeitet. Anwendungsmöglichkeiten der mobilen Tankstelle DT-Mobil Easy Premium von Cemo: - Betankung mit Diesel-Kraftstoff und AdBlue-
- Zugelassen für den Transport nach ADR
- Wiederkehrende Prüfung nach 2-½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1b) und ADR 6.5.4.4.2b)
- für 5 Jahre zeitlich befristete Transportzulassung
Die Tankstelle ist ausgestattet mit: - 850 l Tank
- starke Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25
- Zähler
- Filter mit Wasserabscheider
- Automatik-Zapfpistole
- Zapfpistolenhalter
- eingebaute Schwallwand
- Füllstutzen
- Belüftung mit Druckentlastung
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Kranösen
- Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
- Klappdeckel
- mit 100 l Zusatztank für AdBlue-
- AdBlue-: Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V, 5 m Befüllschlauch DN 19 und Automatik-Zapfpistole
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Harnstoff-Tankanlage, Tankanlage für Harnstofflösung AUS 32, Akkupumpe, Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Diesel-Tankstelle, Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo elektrische fasspumpe, adblue tank, diesel-tankstelle 100liter, 139526, 139526-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.166,77* | € 3.453,73* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.289,48* | € 3.585,00* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.378,18* | € 3.676,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4.018,19* | € 4.356,42* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.035,44* | € 4.356,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|