Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankstelle CEMO DT-Mobil Easy 460 l, Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole, B 1160 x T 800 x H 810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-139505
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10417
EAN/GTIN:
     4052886337929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container

Die mobile Tankstelle DT-Mobil Easy in Grau Orange ist mit einem 4 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 40 Litern pro Minute. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion der mobilen Tankstelle.

Anwendungsmöglichkeiten der mobilen Tankstelle DT-Mobil Easy:

  • Betankung mit Diesel-Kraftstoff
  • Zugelassen für den Transport nach ADR
  • Wiederkehrende Prüfung nach 2-½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1b) und ADR 6.5.4.4.2b)
  • für 5 Jahre zeitlich befristete Transportzulassung

Die Tankstelle ist ausgestattet mit:

  • 460 l Tank
  • selbstansaugende Elektropumpe, 24 V
  • 4 m Elektrokabel
  • 4 m Befüllschlauch DN 19
  • Automatik-Zapfpistole
  • Zapfpistolenhalter
  • Füllstutzen
  • Belüftung mit Druckentlastung
  • Staplertaschen
  • Tragegriffe
  • Kranösen
  • Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, 460 liter tankstelle, 139505, 139505-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,69*
€ 1.183,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,60*
€ 1.183,64*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.073,05*
€ 1.232,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.416,77*
€ 1.613,03*
€ 4,95*
ab € 1.456,74*
€ 1.659,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,03*
€ 1.919,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,77*
€ 1.902,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,57*
€ 1.811,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,49*
€ 1.752,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,77*
€ 1.685,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.