Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Intelligent Waste Totem, rechteckig, Fach + Schublade, 60 l, mit Deckel, Edelstahl, weissgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-139155
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     5028420001020
EAN/GTIN:
     5028420001020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Mit dem rechteckigen Abfallsammler Intelligent Waste Totem trennen Sie Müll hygienisch auf 2 Etagen. Er wurde aus Edelstahl gefertigt und ist mit einem Deckel ausgestattet, in den zusätzlich eine Halterung für die optionale Platzierung eines Geruchsfilters integriert wurde.

Der für den Einsatz im Innenbereich konzipierte Abfallturm verfügt über eine Schublade mit einem herausnehmbaren Inneneimer, der 24 l fasst und sich bequem herausziehen lässt. Eine Trennwand im Inneren erlaubt die Selektion von verschiedenen Müllsorten.Über der Schublade befindet sich ein Fach, das ebenfalls mit einem herausnehmbaren Inneneiner ausgestattet ist. Dieses fasst wahlweise 24 oder 36 l.

Sie erhalten den mit 5 Jahren Garantie versehenen Abfallsammler Intelligent Waste Totem wahlweise in einer Ausführung mit 48 l Gesamtfassungsvermögen oder in einer Variante mit 60 l Gesamtfassungsvermögen. Entscheiden Sie sich zudem zwischen verschiedenen Farben.

Weitere Details:

  • Modern designter, rechteckiger und 2-teiliger Abfallsammler für den Einsatz im Innenbereich
  • Oberfach mit herausnehmbarem Inneneimer mit wahlweise 24 oder 36 l Fassungsvermögen
  • Oberfach inkl. Deckel mit Halterung für optionale Platzierung eines Geruchsfilters
  • Schublade mit herausnehmbarem Inneneimer mit 24 l Fassungsvermögen
  • Schublade inkl. Trennwand
  • Ausführung: wahlweise mit 48 l Gesamtfassungsvermögen (24+24 l) oder mit 60 l Gesamtfassungsvermögen (36 + 24 l)
  • Material: jeweils Edelstahl
  • Farbe: in verschiedenen Varianten verfügbar
  • Masse: L 300 x B 400 x H 660 mm (bei Ausführung mit 48 l Gesamtfassungsvermögen) bzw. L 366 x B 390 x H 814 mm (bei Ausführung mit 60 l Gesamtfassungsvermögen
  • Gewicht: jeweils 11,4 kg
  • Garantie: jeweils 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl-abfallbehälter 60l, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, 139155, 139155-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 160,32*
€ 209,67*
€ 4,95*
ab € 240,01*
€ 309,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 290,68*
€ 374,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.