Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube A 1208 PP, f. Kleinladungsträger, B 1200 x T 800 mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-139014
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     39704
EAN/GTIN:
     4052939631868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Die Abdeckhaube A 1208 aus Polypropylen ist B 1200 x T 800 mm gross und für Kleinladungsträger geeignet. Der Deckel in der Farbe Hellblau überzeugt mit einer einfachen Handhabung.

Wer seine Kleinladungsträger mit Deckel versehen möchte, findet mit der Abdeckhaube A 1208 den passenden Artikel dafür. Grundsätzlich ist eine Verwendung der Behälter auch ohne Deckel möglich. Mit einer Abdeckhaube ergeben sich aber noch mehr Verwendungsmöglichkeiten. Die Behälter lassen sich dann zum Beispiel für den Transport sicher verschliessen und stapeln. Damit handelt es sich um ein wertvolles Zubehör in der Logistikbranche sowie für den Materialtransport.

Der Deckel ist hochwertig aus Polypropylen gefertigt und bietet damit hervorragende Eigenschaften wie etwa eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Zudem überzeugt die Abdeckhaube mit einer einfachen Handhabung und passt exakt auf die vorgesehenen Behälter. Der Deckel wird in der Farbe Hellblau angeboten und besitzt Abmessungen von B 1200 x T 800 mm.

Weitere Details:

  • Für Kleinladungsträger
  • Langlebig und widerstandsfähig
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: hellblau
  • Masse: B 1200 x T 800 mm
Weitere Suchbegriffe: stapel-kasten kunststoff blau, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 139014, 139014-SW81, Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,13*
€ 59,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 69,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.