Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset in Tragetasche, ölbindend, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137710
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     KBD1
EAN/GTIN:
     4260589111351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Wenn Sie in Ihrem Betrieb oder auf Baustellen mit Gefahrstoffen umgehen, brauchen Sie ein Notfallset für Leckagen. Mit diesem ölbindenden Leckagen-Notfallset in einer blauen Tragetasche bieten wir Ihnen eine flexible Lösung, die jederzeit schnell zur Hand ist. Das ölbindende Notfallset in der auffallend blauen Tragetasche enthält alles, was Sie für das Eindämmen und Beseitigen einer kleinen bis mittleren Gefahrstoff-Leckage brauchen: 35 Vliestücher, 4 Saugschläuche, 2 Saugkissen, 10 Wischtücher, 3 Entsorgungsbeutel und 1 Paar Handschuhe.

Weitere Details:

  • Für Leckagen von ölen, Mineralölen und Treibstoffen
  • Erste-Hilfe-Schutz vor unkontrolliert austretenden Gefahrstoffen
  • Zum flexiblen Einsatz auf harten Untergründen sowie auf dem Wasser
  • Optimale öl-/Wassertrennung dank wasserabweisenden, schwimmenden Saugschläuchen
  • Inhalt des Sets gewährleistet eine Aufnahmekapazität von 75 Litern
  • Auffällige Tragetasche mit Schultergurt in Rot
  • Inhalt:

35 Vliestücher, 400 x 500 mm

3 Saugschläuche, 75 mm x 1200 mm

1 Saugschlauch, 75 mm x 3000 mm

2 Saugkissen, 400 x 400 mm

10 Wischtücher

3 Entsorgungsbeutel

1 Paar Handschuhe

  • Farbe: blau
  • Setgrösse: 500x500x250 mm
  • Gewicht: 6,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, 137710, 137710-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,42*
€ 166,86*
€ 4,95*
ab € 136,14*
€ 167,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 135,71*
€ 167,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.