Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasstrichter BT75, 50 l Auffangvolumen, für 200 l Fässer, Ø 870 mm, PE, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137631
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     BT75
EAN/GTIN:
     5060399592420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
fass trichter

Der gelbe Fasstrichter BT75 wurde aus robustem, chemikalienbeständigem Polyethylen gefertigt. Dank seines grossen Auffangvolumens von 50 l eignet er sich ideal für die gleichermassen zügige wie sichere Befüllung von 200 l Fässern.

Ein zum formstabilen sowie stapelbaren Fasstrichter BT75 passender Stopfen ist optional erhältlich.

Weitere Details:

  • 50 l Auffangvolumen
  • Ideal bei der sauberen Befüllung von 200 l Fässern
  • Beständig gegenüber Chemikalien
  • Stapelbar
  • Passender Stopfen optional verfügbar
  • Material: formstabiles und robustes Polyethylen (PE)
  • Farbe: gelb
  • Aussenmasse: Ø 870 mm, L 870 x B 870 x H 240 mm
  • Gewicht: 5 kg
Weitere Suchbegriffe: 137631, 137631-SW81, Deckelfass (Kunststoff)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 113,68*
€ 4,95*
ab € 92,39*
€ 114,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 141,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emtez GmbH
BT75PLUG
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.