Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Aufbewahrungsbox, zur Aufnahme chemischen Flüssigkeiten, ohne Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137621
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     PSB3
EAN/GTIN:
     5060399593465
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Streugut-Behälter
Streugutbehälter

Diese PE-Aufbewahrungsbox ist ein Mehrzweckbehälter aus Polyethylen, mit abnehmbaren Deckel, zur Aufnahme chemischer Flüssigkeiten. Sie erhalten die gelbe PE-Aufbewahrungsbox mit oder ohne Rollen.

Bei dieser PE-Aufbewahrungsbox handelt es sich um einen Mehrzweckbehälter mit abnehmbarem Deckel. Die gelbe PE-Aufbewahrungsbox ist zu 100 % aus Polyethylen gefertigt und kann nahezu alle Arten chemischer Flüssigkeiten aufnehmen. Sie ist leicht, haltbar und mit vier Einfahrtaschen für Gabelstapler versehen. Ihr Gewicht beträgt 47 Kilogramm, ihr UDL 300 Kilogramm. Die PE-Aufbewahrungsbox hat die Abmessungen L 1630 x B 1170 x 1125 mm und fasst bis zu 1400 Liter. Sie ist mit oder ohne Rollen lieferbar.

Weitere Details:

• Mehrzweckbehälter mit abnehmbarem Deckel

• Für die Aufnahme fast aller Arten chemischer Flüssigkeiten

• Leicht und langlebig

• Mit oder ohne Rollen verfügbar

• Kapazität: 1.400 L

• UDL: 300 kg

• Material: Polyethylen

• Farbe: Gelb

• Maße: L 1630 x B 1170 x 1125 mm

• Gewicht: 47 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,42*
€ 662,33*
€ 4,95*
ab € 590,06*
€ 676,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 736,98*
€ 843,54*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,54*
€ 1.003,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,57*
€ 1.002,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,84*
€ 981,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,71*
€ 948,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,98*
€ 877,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.