Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahreimer Poly III, Volumen 30 Liter, 2 x 15 Liter Eimer, m. Mopppresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137410
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1070
EAN/GTIN:
     4250128203319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Doppeleimer

Der Doppelfahreimer Poly III hat insgesamt ein Fassungsvolumen von 30 Litern. Der Doppelfahreimer Poly III hat entsprechend 2 Eimer mit 15 Litern und eine Mopppresse.
Der Doppelfahreimer Poly III ist ein zuverlässiger und robuster Gefährte bei den täglich anstehenden Reinigungsarbeiten im Innenbereich. Der Doppelfahreimer Poly III ist ausgestattet mit 2 Eimer, die je 15 Liter Fassungsvolumen aufweisen und einer Profi-Mopppresse, die ein Auswaschen und Wringen des Mopps ohne Handkontakt ermöglicht. Der Doppelfahreimer Poly III hat ein sehr stabiles Kunststoff-Fahrgestell und Rollen sowie einen Schiebebügel, sodass er sehr leicht und komfortabel eingesetzt werden kann.
Weitere Details:

  • Kunststoff-Fahrgestell mit Rollen und Schiebebügel
  • Rollen-ø: 80 mm
  • 2 x 15 Liter Eimer
  • Profi-Mopppresse
  • Masse: L 650 x B 410 x H 900 mm
  • Gewicht: 9400 g
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischeimer, Wringeimer, putzeimer 30l, haushaltseimer, evo-products fahreimer, 137410, 137410-SW81, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 176,72*
€ 223,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 220,82*
€ 277,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,38*
€ 315,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.