Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasermopp Perfect White, Breite 400 mm, m. Taschen und Laschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137386
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-3010
EAN/GTIN:
     4250128203418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Microfasermopp
Mikrofasermop

Der Mikrofasermopp Perfect White verfügt über Taschen und Laschen und hat ein festes Rücken-Deckblatt. Sie erhalten den Mikrofasermopp Perfect White mit einer Breite von 400 oder 500 mm.
Der Mikrofasermopp Perfect White bietet feinste Mikrofaser-Plüsch-Qualität aus 100 % Polyester. Ausgestattet mit Taschen und Laschen eignet sich der Mikrofasermopp Perfect White für die Grund- und Unterhaltungsreinigung von glatten und porösen Böden wie Steinböden oder Fliesen und Laminat. Der Mikrofasermopp Perfect White hat ein festes Rücken-Deckblatt, sodass er eine optimale Boden-Auflage bietet. Die hohe Reinigungsleistung bei einer Nassreinigung wird auch bei einer gleichzeitigen Reduzierung von chemischen Mitteln gewährleistet. Der Mikrofasermopp Perfect White hat zudem eine staubbindende Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei einer Trockenreinigung. Dabei arbeiten Sie dank sehr guter Gleiteigenschaften ermüdungsfrei. Sie erhalten den Mikrofasermopp Perfect White wahlweise in einer Breite von 400 oder 500 mm.
Weitere Details:

  • Feinste Mikrofaser-Plüsch-Qualität mit festem Rücken-Deckblatt für optimale Boden-Auflage
  • Hohe Reinigungsleistung für Nassreinigung mit gleichzeitiger Reduzierung des Chemieeinsatzes
  • Staubbindende Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei Trockenreinigung
  • Sehr gute Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten und porösen Böden, z.B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen, Laminatböden
  • 100% Polyester, feinste Mikrofaser
  • Mit Taschen und Laschen
  • Breite: wahlweise 400 oder 500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 11,392*
€ 15,942*
Lager 3635
5
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 19,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 99,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.