| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-137383 Herst.-Nr.: 832-3091 EAN/GTIN: 4250128204606 |
| | |
|
| | |
| Der Mikrofasermopp Dust Killer Grey bietet beste Reinigungskraft und besitzt Taschen und Laschen für den universellen Einsatz. Der Mikrofasermopp Dust Killer Grey ist wahlweise mit einer Breite von 400 oder 500 mm erhältlich. Der Mikrofasermopp Dust Killer Grey besteht aus 80 % Polyester und 20 % Polyamid und verfügt über schwarze Einsatzstreifen. Mit dieser besten Mikrofaser-Plüsch-Qualität erzeugt der Mikrofasermopp Dust Killer Grey eine leichte Scheuerwirkung für eine optimale Schmutzlösekraft. Dennoch verfügt der Mikrofasermopp Dust Killer Grey über beste Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Mit dem Mikrofasermopp Dust Killer Grey können Sie sowohl nass wie auch trocken reinigen. Bei der Nassreinigung bietet der Mikrofasermopp Dust Killer Grey eine perfekte Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung des Chemieeinsatzes. Trocken hat der Mikrofasermopp Dust Killer Grey eine staubbindende Eigenschaft. Der Mikrofasermopp Dust Killer Grey verfügt über Taschen und Laschen für alle Klapphaltersysteme. Er eignet sich zur Reinigung von Grund- und Unterhaltungsböden, die glatt oder porös sind. Wahlweise erhalten Sie den Mikrofasermopp Dust Killer Grey mit einer Breite von 400 oder 500 mm. Weitere Details: - Beste graue Mikrofaser-Plüsch-Qualität mit schwarzen Einsatzstreifen - die perfekte Balance zwischen hoher Reinigungskraft und besten Gleiteigenschaften
- Hohe Reinigungsleistung für Nassreinigung mit gleichzeitiger Reduzierung des Chemieeinsatzes
- Staubbinde Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei Trockenreinigung
- Leichte Scheuerwirkung für optimale Schmutzlösekraft
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten
- Geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten und porösen Böden z.B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen und Laminatböden
- Mit Taschen und Laschen (universell für alle Klapphaltersysteme)
- 80% Polyester, 20% Polyamid
- Fest unterlegtes Rücken-Deckblatt
- Breite: wahlweise 400 oder 500 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmopp mikrofaser 50cm grau, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, 137383, 137383-SW81, Wischmopps, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,88* | € 75,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 69,35* | € 97,76* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,33* | € 121,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 86,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|