Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kleiderspind, mit gelochten Streifen, 2 Abteile, 300 mm, mit Sockel, Zylinderschloss Tür rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137088
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100505117
EAN/GTIN:
     4051273617545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
  • durchgehende Türen
  • mit gelochten Streifen (für eine besonders intensive Belüftung des Innenraumes)
  • je Abteil 1 Hutboden und 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Tür-Innenseiten mit Handtuchhalter
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 5-7 mm oder Zylinderschloss
  • Korpusfarbe: Lichtgrau
  • Tiefe: 500 mm
  • Sockel 100 mm
  • Aussenmasse: H 1800 x B 630 mm


RAL-Farben:

  • Rubinrot (RAL 3003)
  • Enzianblau (RAL 5010)
  • Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gelb (RAL 1021)
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 137088, 137088-SW81, Kleiderspinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 369,55*
€ 447,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 445,80*
€ 530,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,02*
€ 630,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,29*
€ 626,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,25*
€ 590,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,80*
€ 530,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.