Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kleiderspind mit Sockel, 2 Abteile, 400 mm Abteilbreite, Zylinderschloss lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-137068
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100434111
EAN/GTIN:
     4051273750747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
  • einbrennlackiertes Stahlblech
  • durchgehende Türen mit Entlüftungsschlitzen oben und unten
  • Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke von 5-7 mm oder mit Zylinderschloss
  • 20 mm höhenverstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Boden auskehrbar
  • je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Korpus: Lichtgrau RAL 7035
  • Türen in verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 137068, 137068-SW81, Kleiderspinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 476,85*
€ 568,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 575,04*
€ 678,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,50*
€ 807,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,85*
€ 801,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,14*
€ 784,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,60*
€ 753,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,04*
€ 684,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.