Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufhahn, aus Kunststoff, weiss-rot, für Kunststoff-Bottiche und -Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136969
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2200
EAN/GTIN:
     8004331020012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhahn
kunststoffhahn

Der weiss-rote Ablaufhahn ist aus Kunststoff gearbeitet. Für Kunststoff-Bottiche und -Tonnen geeignet, erfolgt die notwendige Bohrung für den Ablaufhahn bauseits.
Der Ablaufhahn sorgt dafür, dass Sie bei Bedarf Flüssigkeiten aus Kunststoff-Bottichen und -Tonnen ganz einfach entnehmen können. Nachdem Sie eine entsprechende Bohrung im Bottich vorgenommen haben, setzen Sie den weiss-roten Ablaufhahn einfach in die Öffnung ein. Der praktische Ablaufhahn besteht aus robustem Kunststoff und misst ein Zoll.

  • Für Kunststoff-Bottiche und -Tonnen
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Weiss/Rot
  • Grösse: 1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 136969, 136969-SW81, Fass (Packmittel, Instandsetzung), Reparatur (Fass), Instandsetzung (Fass)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 37,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 46,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.