Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank 300 mm, 4 Abteile, 20 Fächer, Sicherheitszylinderschloss Sockel, tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136751
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4445905
EAN/GTIN:
     4250618252469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachschrank zylinderschloss

Rund 20 Fächer auf 4 Abteilen finden Sie bei diesem Wertfachschrank. Entscheiden Sie, ob Sie den Wertfachschrank mit einem Sockel- oder Fuss-Unterbau erhalten möchten.


Dieser Wertfachschrank besitzt 4 Abteile mit 20 Fächern. Jedes Fach hat eine Abteilbreite von 300 mm und kommt so auf ein Durchlassmass pro Fach von 295 mm in der Höhe, 230 in der Breite und 465 mm in der Tiefe. Der Korpus des Wertfachschranks ist in Lichtgrau gehalten und ist eine stabile Stahlblechkonstruktion. Diese macht den Schrank besonders unempfindlich, robust und langlebig. Mit seinen glatten Türen und der Doppelabkantung vermindert der Wertfachschrank die Verletzungsgefahr.

Bei dem 1230 mm breiten Schrank haben Sie die Wahl zwischen einer Unterbau-Ausstattung. Hier können Sie zwischen Sockel oder Fuss entscheiden.


Weitere Details:

  • 4 Abteile, 20 Fächer
  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen
  • Türen in Drehbolzen gelagert
  • Verschliessbar mit Sicherheitszylinderschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Korpusfarbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Abteilbreite: 300 mm
  • Unterbau: wahlweise Sockel oder Fuss
  • Höhe: 1800 mm (mit Sockel), 1850 mm (mit Fuss)
  • Masse: B 1230 x T 500 mm
  • Durchlassmass pro Fach: H 295 x B 230 x T 465 mm
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, 136751, 136751-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 957,27*
€ 1.114,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.200,11*
€ 1.391,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,35*
€ 1.655,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,91*
€ 1.640,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,45*
€ 1.509,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,63*
€ 1.465,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,11*
€ 1.428,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.