Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe, für Schoeller PE-Bodenwannen, für alle Bodenbeläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136418
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     BFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen kunststoff

Diese Rampe eignet sich für alle Schoeller PE-Bodenwannen. Dabei ist die Rame für alle Bodenbeläge geeignet.
Speziell für alle PE-Bodenwannen von Schoeller ist diese Rampe. Geeignet für alle Bodenbeläge, können Sie diese Rampe jederzeit und unkompliziert für einen leichteren Transport der Bodenwannen einsetzen. Die Rampe ist 650 mm lang, hat eine Höhe von 165 mm bei einer Breite von 800 mm.
Weitere Details:

  • Rampe für Schoeller Bodenwannen
  • Für alle Bodenbeläge geeignet
  • Masse: L 650 x B 800 x H 165 mm
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, 136418, 136418-SW81, Auffangwanne, Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,47*
€ 201,14*
€ 4,95*
ab € 226,21*
€ 280,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 284,51*
€ 345,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,29*
€ 410,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.