Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Boxenturm, 11x7 Rainbow, ohne Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136348
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     DT 11X7 CLEAR /RAINBOW
EAN/GTIN:
     5060231633243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der Really Useful Box Aufbewahrungs-Boxenturm mit Schubladen in Regenbogen-Farben ist ideal für die Aufbewahrung und Archivierung von Kleinteilen. Auch lässt sich der Aufbewahrungs-Boxenturm bestens für Gruppenarbeiten einsetzen, da z.B. jede Gruppe ihre eigene Farbe nutzen kann. Der Really Useful Box Aufbewahrungs-Boxenturm hat ein transparentes, aus 100 % Polypropylene hergestelltes Gestell. Wahlweise mit 5, 8 oder 11 Schubladen erhältlich, ist der Really Useful Box Aufbewahrungs-Boxenturm auch mit Rollen für einen leichten Transport ausgestattet. Lagern Sie Spielzeug, Mal- und Bastelunterlagen, aber auch Gürtel, Krawatten oder Schmuck in dem Really Useful Box Aufbewahrungs-Boxenturm.
Weitere Details:

  • Ideal für die Archivierung und Organisation von Kleinteilen
  • Ideal für Gruppenarbeiten, jede Gruppe hat ihre eigene Farbe
  • Zur Lagerung von Spielzeug
  • Zur Organisation für Klamotten, Gürtel, Krawatten, Schmuck uvm.
  • Schubladen in Regenbogen-Farben
  • Aus 100% Polypropylene, transparentes Gestell
  • Inklusive 4 Rollen
  • Ergonomisches Design
  • Leicht zu transportieren
  • Temperaturbeständig von -15-°C bis +80-°C
  • Wahlweise mit 5, 8 oder 11 Schubladen
  • Fassungsvolumen: 7 Liter (11 Schubladen), 9,5 Liter (8 Schubladen), 12 Liter (5 Schubladen)
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, stapelkasten 7l, 136348, 136348-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 85,89*
€ 104,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 126,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.