Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes Aufbewahrungsboxen, transparent, mit Deckel, 17,5L, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136336
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     17.5L CLEAR PACK OF 3
EAN/GTIN:
     5060456652074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten

Die Really Useful Boxes Aufbewahrungsboxen erhalten Sie mit einem Fassungsvermögen von 10,5 Liter bis 62 Liter. Wahlweise erwerben Sie die Really Useful Boxes Aufbewahrungsboxen zu 3 oder 5 Stück.
Ideal für die Aufbewahrung und Lagerung unterschiedlichster Gegenstände sind die Really Useful Boxes Aufbewahrungsboxen. Dank der Herstellung aus 100% Polypropylen sind die Really Useful Boxes Aufbewahrungsboxen besonders leicht im Eigengewicht. Die Aufbewahrungsboxen können problemlos ineinander und aufeinander gestapelt werden. Sie haben Griffe und abgerundete Ecken und sind transparent, sodass der Inhalt schnell und einfach eingesehen werden kann. Im Schäfer Shop erhalten Sie die Really Useful Boxes Aufbewahrungsboxen wahlweise mit einem Inhalt von 10,5 Litern, 17,5 Litern, 33,5 Litern oder 62 Litern im 3er- oder 5er-Set.
Weitere Details:

  • Material: 100% Polypropylen
  • Mit Griffen
  • Mit abgerundeten Ecken
  • Ineinander und aufeinander stapelbar
  • Sehr leicht
  • Liter: 10,5 Liter, 17,5 Liter, 33,5 Liter oder 62 Liter
  • Stückzahl: wahlweise 3 oder 5 Stück
  • Farbe: transparent
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, 136336, 136336-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,03*
€ 40,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 49,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,87*
€ 58,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,41*
€ 54,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,19*
€ 52,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 12,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.