Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank, Stahlrohr/Holz, einfach, mit Rückenteil, 1500 mm breit, weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135154
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1315473 RAL9006 WEIssALUMINIUM
EAN/GTIN:
     4030426154731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.

  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm), pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035) oder Weissalu (RAL 9006)
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
  • Gesamthöhe des Rückenteils 770 mm
  • Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
  • Sitz und Rückenlehnen aus Kiefernholz, mehrfach natur lackiert
  • Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
  • Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
  • Qualität optimiert für den Innenbereich
  • einfach mit Rückenteil, B 1015, 1500 oder 2000 x T 375 x H 770 mm
  • Lieferung ohne Schuhroste ! Optional erhältlich (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank l1500 mm, garderoben sitzbank, sypro garderobenbank, 135154, 135154-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 284,73*
€ 342,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 353,99*
€ 419,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,09*
€ 498,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,23*
€ 496,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,67*
€ 474,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,99*
€ 421,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.