| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-135035 Herst.-Nr.: 26200104 EAN/GTIN: 4260257923477 |
| | |
|
| | |
| Der Wertstoffsammler G-collect X 2001 besteht aus eloxiertem Aluminium. Wenn Sie den Wertstoffsammler G-collect X 2001 im Schäfer Shop bestellen, gehört ein 45 l Eimer für jedes Fach zum Lieferumfang. Mit dem Wertstoffsammler G-collect X 2001 haben sie die Möglichkeit, individuell ein robustes Wertstoff-Sammelsystem für die Mülltrennung zusammenzustellen. Der Behälter aus eloxiertem Aluminium ist feuer- und geruchshemmend. Zudem lässt sich der Behälter leicht reinigen. Zum Lieferumfang gehört ein 45-Liter-Eimer pro Fach, den Sie zum Entleeren einzeln durch die Tür auf der Rückseite entnehmen können. Das Befüllen ist durch eine nach vorne öffnende Klappe erleichtert, die Sie mithilfe eines Pedals öffnen können. Sie erhalten den Wertstoffsammler G-collect X 2001 mit einem bis zu vier Fächern für verschiedene Abfälle. Lenkrollen, teils mit Radfeststeller, erleichtern die Leerung und Positionsänderung. Weitere Details: - Robustes Wertstoff-Sammelsystem für Mülltrennung
- Feuer- und geruchshemmend
- Leicht zu reinigen
- Inklusive 45 Liter Eimer pro Fach, einzeln herausnehmbar
- Mit nach vorne öffnender Klappe ausgestattet
- Klappen werden mittels Fusspedal bedient
- Rückseite ist mit je 1 Tür pro Behälter versehen
- Flügeltüren an der Rückseite mit Magnetverschluss
- Fahrwerk D: 4 Lenkrollen, ø Rad 50 mm, Polypropylenbereifung, thermoplastischer Gummiaufbelag, spurlos, Präzisions-Kugellager, elektrisch leitfähig, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller
- Material: eloxiertes Aluminium
- Inklusive 6 Stück Piktogrammaufkleber
- Ausführung: wahlweise 1-fach, 2-fach, 3-fach oder 4-fach
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer silber, tret abfalleimer, tretabfalleimer rund, 135035, 135035-SW81, Abfall-Trennsystem, Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| |