Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger Kärcher NT 30/1 Ap Te L, mit Gerätesteckdose, halbautomatische Filterabreinigung, 74 l/s, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134836
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-231.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Ein kompakter Mittelklasse-Sauger: Der Nass-/Trockensauger Kärcher NT 30/1 Ap Te L mit Gerätesteckdose inkl. Ein-/Ausschaltautomatik und halbautomatischer Filterabreinigung ApClean bringt Leistung, wenn man sie braucht.

Läuft mal eine Flüssigkeit aus oder sieht der Arbeitsplatz nach leichten Schleifarbeiten nicht mehr astrein aus Dann kommt es auf einen Sauger an, der zuverlässig mit Verschmutzungen fertig wird, die herkömmliche Haushaltssauger nicht mehr bewältigen können. Der NT 30/1 Ap Te L befreit dank seiner kräftigen Saugleistung Maschinen und Anlagen von Schmutz und hilft bei der Innenraumpflege Ihres Autos. Die halbautomatische Filterabreininung ApClean hält die Saugleistung konstant hoch. Sogar mittlere Mengen Feinstaub meistert er ohne Filtertüte mühelos. Der 30 Liter fassende Behälter reicht dabei für so einige Saugeinsätze ohne entleert werden zu müssen.

Gängige Stichsägen, Schleifer, Bohrmaschinen oder Elektrohobel schliessen Sie per Anschlussmuffe einfach an den Nass-/Trockensauger an. Der Sauger startet über die Ein-/Ausschaltautomatik immer erst dann seinen Betrieb, wenn Sie das angeschlossene E-Werkzeug bedienen. Alle notwendigen Einstellungen regeln Sie ganz bequem mithilfe des zentralen Drehschalters. Ebenso der ApClean-Knopf ist so platziert, dass Sie jederzeit schnell in die Filterabreinigung schalten können. Ein weiterer Pluspunkt liegt im Herausnehmbaren Filtergehäuse, das eine staubfreie Entnahme des Filters ermöglicht und vor falschem Einlegen des Flachfaltenfilters bewahrt.

Das Gerät bietet Ihnen zudem komfortable Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehöre, sodass Fugendüse oder Werkzeugmuffe verliersicher und stets griffbereit verstaut sind. Mit der zusätzlichen flexiblen Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung fixieren Sie Schläuche unterschiedlicher Längen und Durchmesser für einen sicheren Transport. Die extra flache Ausführung des Kopfes erlaubt das Abstellen und dank Verzurrmöglichkeiten auch Befestigen eines Werkzeugkoffers. [br /]

Ausstattung Funktionen:

  • Halbautomatisches Filterabreinigungssystem Ap Clean
    • Filterreinigung für konstant hohe Saugleistung
    • Vorteilhaft platzierter Ap-Abreinigungsknopfs
  • Flachfaltenfilter aus Papier
  • Entnehmbares Filtergehäuse
    • Staubfreie Entnahme des Filters
    • Kein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters
  • Leichte Bedienbarkeit dank zentralem Drehschalter
  • Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
  • Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
  • Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
  • Stopplenkrolle
  • Krümmer aus Kunststoff für einen bequemen Saugwinkel
  • Clevere, verliersichere Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör
  • Inkl. flexibler Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
  • Zubehör:
    • Saugschlauch, 2,5 m
    • Saugrohr, 2 Stück, 0.55 m
    • Filtertüte, Vlies
    • Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm
    • Fugendüse

Betrieb Leistung:

  • Luftmenge: 74 l/s
  • Vakuum: 254 / 25,4 mbar/kPa
  • Behälterinhalt: 30 l
  • Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
  • Standardnennweite: DN / 35
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Anzahl der Stromphasen: 1 Ph
  • Frequenz: 50 '“ 60 Hz
  • Spannung: 220 '“ 240 V

Anwendungsgebiet:

  • Für kleinere Handwerksarbeiten zuhause und in der Werkstatt
  • Beseitigung von Flüssigkeiten
  • Absaugen von Maschinen und Anlagen
  • Mittlere Mengen Feinstaub ohne Filtertüte saugbar

Weitere Details:

  • Schutzklasse I
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Abmessungen: L 525 x B 370 x H 560 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 11,8 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 325,23*
€ 385,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 350,32*
€ 417,33*
Frei Haus
ab € 363,19*
€ 432,80*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,71*
€ 467,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 485,94*
€ 577,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,92*
€ 687,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,45*
€ 682,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,99*
€ 646,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,11*
€ 620,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,94*
€ 578,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.