Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangbehälter Serie SBO-1000, für Dosiergefässe der Serie FD, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134353
Hersteller:
     Aricon
Herst.-Nr.:
     SBO-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
auffang behälter

Bei den naturweissen Auffangbehältern der Serie SBO handelt es sich um zylindrisch geformte, offene und deckellose Überbehälter für die Dosiergefässe der Serie FD. Sie sind ideal für das Auffangen von wassergefährdenden Flüssigkeiten, die bei Leckagen der Dosiergefässe austreten. Eine Ablesung des Füllstandes dank eingesinterter Literskala bequem von aussen möglich '“ dies sorgt für ein zusätzliches Mass an Komfort und Sicherheit.

Da sie im Rotationsverfahren hergestellt wurden, sind diese Auffangbehälter nahtlos und besonders robust. Das dabei verwendete Material ist chemikalienbeständiges, lebensmittelechtes und UV-stabilisiertes LLD-Polyethylen.

Bei uns erhalten Sie diese nach dem DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) zugelassenen Auffangbehälter der Serie SBO mit unterschiedlich hohem Fassungsvermögen sowie in verschiedenen Grössen.

Weitere Details:

Überbehälter für die Dosiergefässe der Serie FD

Ideal als Auffangbehälter von wassergefährdenden Flüssigkeiten bei Leckagen der Dosiergefässe

Ausgesprochen robust, da nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt

Ablesung des Füllstandes dank eingesinterter Literskala bequem von aussen möglich

Ausführung: zylindrisch, offen und ohne Deckel

Zugelassen nach DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)

Made in Germany

Material: chemikalienbeständiges, lebensmittelechtes und UV-stabilisiertes LLD-Polyethylen

Farbe: naturweiss

Varianten: unterschiedlich hohes Fassungsvermögen (von 15 bis 1000 l) und verschiedene Grössen (von Ø Aussen 340 mm und H 265 mm bis Ø Aussen 1150 mm und H 1080 mm)

Weitere Suchbegriffe: 134353, 134353-SW81, Fässer Zubeör, Fass Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 635,97*
€ 739,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 794,35*
€ 920,26*
21 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.159,80*
€ 1.341,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,26*
€ 1.095,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,74*
€ 1.093,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,13*
€ 1.054,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,00*
€ 1.015,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,35*
€ 945,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.