Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KäRCHER- Trockensauger T7/1 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133474
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-181.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Mit Permanent-Hauptfilter, zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen, Bedienung per Fussdruck, schlagfester Behälter mit umlaufender Stosskante. Antistatik-Krümmer und Zubehöraufbewahrung. Standardzubehör: Saugschlauch (2 m), 3 x Kunststoff-Saugrohr (3 x 0,35 m), Vlies-Filtertüte und umschaltbare Bodendüse (270 mm). Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich.

[br /]Technische Daten:

  • Leistung: 850 Watt
  • Vakkum: 235/23,5 mbar/kPa
  • Behältervolumen: 7,5 l
  • Standardnennweite: 35
  • Luftmenge: 40 l/Sek.
  • Vakuum: 235 bar
  • Spannung: 220-240 V
  • Schallleistungspegel: 75 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 62 dB (A)
  • Energieeffizienzklasse "C"
  • Hartbodenreinigungsklasse: "C"
  • Teppichreinigungsklasse: "E"
  • Staubemissionsklasse: "D"
  • Jährlicher Energieverbrauch: 37,5 kWh/Jahr
  • Kabellänge: 7,5 m
  • Masse: L 375 x B 285 x H 322 mm
  • Gewicht: 3,5 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 88,07*
€ 106,51*
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 88,74*
€ 106,52*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 92,64*
€ 111,29*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 95,19*
€ 115,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 141,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-333.0
ab € 12,04*
Zubehör
Kärcher
6.414-611.0
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.