Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke Premium, Material LDPE, gelb, 120 Liter, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133344
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     13023 GELB
EAN/GTIN:
     4001553130233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsäcke Premium von Deiss stehen für gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Bei der Herstellung wird nur ausgewähltes Recyclingmaterial in Form von Regranulaten aus LDPE (Low-Density Polyethylen) verwendet.

Die äusserst durchstoss- und reissfestem Müllsäcke eignen sich für mittelschweren, bis schweren und kantigen Abfall. Jedes einzelne Exemplar hat mit 120 Litern Volumen ein sehr ordentliches Fassungsvermögen. Dank ihrer hervorragenden Eigenschaften finden sich Premium Abfallsäcke auch in Umgebungen mit besonders hohen Anforderungen zurecht.

Im Schäfer Shop erhalten Sie die Verpackungseinheiten zu insgesamt 250 Säcken in Rollen. Darüber hinaus können Sie nach Bedarf aus unterschiedlichen Farben wählen.

Weitere Details:

Für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet

Hergestellt aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)

Material: LDPE (Low-Density Polyethylen)

In verschiedenen Farben erhältlich

Fassungsvermögen: 120 l

Masse: ca. 1100 x 700 mm

Stärke: 37 my

VE: 1 Karton mit 250 Säcken

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsack 120 liter gelb, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, 133344, 133344-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,21*
€ 69,67*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 85,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,72*
€ 102,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,67*
€ 100,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,14*
€ 97,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,07*
€ 94,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,96*
€ 77,30
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,25984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.