| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-133342 Herst.-Nr.: 20013 EAN/GTIN: 4001553200134 |
| | |
|
| | |
| Abfallsäcke Premium von Deiss stehen für gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Bei der Herstellung wird nur ausgewähltes Recyclingmaterial in Form von Regranulaten aus LDPE (Low-Density Polyethylen) verwendet. Die äusserst durchstoss- und reissfestem Müllsäcke eignen sich für mittelschweren, bis schweren und kantigen Abfall. Jedes einzelne Exemplar hat mit 120 Litern Volumen ein sehr ordentliches Fassungsvermögen. Dank ihrer hervorragenden Eigenschaften finden sich Premium Abfallsäcke auch in Umgebungen mit besonders hohen Anforderungen zurecht. Im Schäfer Shop erhalten Sie die Verpackungseinheiten zu insgesamt 250 Säcken in Rollen. Darüber hinaus können Sie nach Bedarf aus unterschiedlichen Farben wählen. Weitere Details: Für mittelschweren bis schweren und kantigen Abfall geeignet Hergestellt aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate) Material: LDPE (Low-Density Polyethylen) In verschiedenen Farben erhältlich Fassungsvermögen: 120 l Masse: ca. 1100 x 700 mm Stärke: 37 my VE: 1 Karton mit 250 Säcken |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, 133342, 133342-SW81, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 4,818* | € 6,488* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 4,62* | € 6,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,00* | ab € 4,72* | € 7,05* | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 5,344* | € 7,204* | | | | Lager 3635 | | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,464* | € 8,674* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 86,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|