Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänesauger EVO 429 Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132993
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     141-1051
EAN/GTIN:
     4250128203029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Hochwertiger Nass- und Trockensauger in professioneller Linie mit Edelstahlbehälter für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar.[br /]Das Kippwagenfahrgestell ermöglicht einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut. Besonders kippstabil durch robustes Kipp-Fahrgestell. Abnehmbarer Saugkopf mit Bypass-Saugturbine. Getrennte Luftströme für Motorkühlung und starke Saugkraft. Motorkopf aus Polypropylen, daher schlagfest und beständig gegen aggressive Medien. Beim Nasssaugen erfolgt die Abschaltung des Saug-Luftstroms durch Schwimmerventil. Turbinen sind einzeln abschaltbar. Oberflächenvergüteter Euronormfilter (PNF) für grosse Filterkraft und hohe Filterstandzeiten. Inkl. Späne-Emulsions-Trennsystem.

  • Kabellänge: 8 m
  • Spannung: 230 V
  • Motorleistung: 2 x 1200 Watt
  • Luftfördermenge: max. 7000 Liter/Minute
  • Unterdruck: max. 240 mbar
  • Geräuschpegel: 73 dBA
  • Schmutzbehälter: 73 Liter
  • Sauganschluss: 60 mm
  • Gewicht: 22 kg
  • Masse: 540 x 550 x 1060 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.151,55*
€ 1.389,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.402,52*
€ 1.660,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.660,26*
€ 1.975,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.625,30*
€ 1.934,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,39*
€ 1.802,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,38*
€ 1.733,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,52*
€ 1.669,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.