Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Angebot Papierrollenhalter-Wagen + Industrieputzrollen + 50 Abfallsäcken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132530
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     189997
EAN/GTIN:
     4250510861776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Papierrollenhalter-Wagen

  • mit Abreisskante für das Papier
  • zusätzlich ausgestattet mit Halterung für Müllsäcke bis 120 Liter
  • Masse: B 550 x H 900 x T 700 mm
  • Lieferung inkl. 2 Industrie-Putzrollen, 2 lagig, Rolle zu je 1000 Blatt und 50 Abfallsäcken 120 l, schwarz


Industrieputzrollen

  • Blau
  • 2-lagig
  • Recycling
  • Blattformat: 380 x 380 mm
  • 2 Rollen zu je 1000 Blatt = 1 VE
Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenständer, 132530, 132530-SW81, Abroller für Putztücher, Putztuchspender, Papierspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 201,63*
€ 4,95*
ab € 156,69*
€ 207,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.