Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüll- und Transferpumpe, 20 l/Min., EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132522
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     JP-07 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
132522
132522-SW81
Handpumpe
Schadstoffsammelstation

Pumpenkörper aus Polypropylen, Dichtungen abhängig vom Fördermedium. Geeignet für 20-Liter-Kanister bis zu 200-Liter-Fässern. 3 Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5 bis 60 mm sowie ein 4-teiliges Saugrohr (Gesamtlänge 1000 mm) werden mitgeliefert. Passende Schläuche als Zubehör lieferbar. Förderleistung bei Wasser ca. 20 l/Min., bei Öl SAE 30 ca. 9 l/Min (jeweils bei 20-° C). Durch den Pumpvorgang wird in dem zu entleerenden Behälter Druck erzeugt. Sobald ein Kanister oder Fass unter Druck steht, kann der Anwender den Auslaufhahn öffnen und sein Fördermedium einfach und sicher dosieren.

  • Gewinde unabhängig
  • Dichtung NBR
  • Dichtung Viton
  • Dichtung EPDM*, rot


* EPDM-Dichtung für basische Flüssigkeiten

Weitere Suchbegriffe: Pumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 106,77*
€ 137,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 137,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.