Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenbox Silent 242 A, doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132411
Hersteller:
     Wolff
Herst.-Nr.:
     7866090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mülltonnenbox
Mülltonnendepot
mülltonnenbox

Mülltonnen-Schranksysteme und Umleerbehälter
Steinschrank-Systeme zur Einhausung für die Grossmülltonnen.
Ideal als Stellplatz für Abfallbehälter, der auch im Sommer kühl bleibt und so lästige Gerüche unterbindet. Das ist hygienisch und schützt vor Ungeziefer. Im Winter und bei Sturm sind die Abfallbehälter geschützt und können jederzeit bequem befüllt werden. Die Steinschränke sind robust und zuverlässig. Die hochwertigen Materialien bilden eine harmonische Einheit mit der jeweiligen Architektur, darüber hinaus tragen die geschmackvollen Farben zu einem individuellen Erscheinungsbild bei.

  • Türen mit geprägter Struktur, anthrazitfarben
  • Klapphebelverschluss mit Zylinderschloss pro Tür
  • Material Korpus: Stein perlgrau
  • Material Front: Stahl, anthrazitgrau
  • Masse: H 1250 x B 780 x T 840 mm
  • Gewicht: 325 kg
Weitere Suchbegriffe: 132411, 132411-SW81, Mülltonne, Abfallcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.501,86*
€ 1.752,56*
€ 4,95*
ab € 1.547,88*
€ 1.801,10*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,56*
€ 2.085,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,79*
€ 2.056,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,21*
€ 1.938,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,93*
€ 1.870,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,86*
€ 1.787,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.