Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste für Umkleidebank-System, 1015 mm lang, Alu, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132262
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131499
EAN/GTIN:
     4030426149928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste

Problemlos nachrüstbar

  • inklusive 3 Doppelhaken
  • Blende: Aluminium
  • Haken: Edelstahl
  • Farben: Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • In 3 verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste aluminium, garderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, 132262, 132262-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Umkleidebanksystem, Umkleidebank, Umkleidebank-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 100,45*
€ 4,95*
ab € 80,12*
€ 101,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 130,83*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 151,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.