Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschutzbehälter GMT, 240 l, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132217
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84533
EAN/GTIN:
     4052941229541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenschutzbehälter
datenschutzbehälter 240 l
  • Kostengünstiger Spezialbehälter für die EDV-Papier-Sammlung
  • Flexibler und mobiler Einsatz je nach Anforderungsmenge die passende Grösse
  • Entnahmesichere Sammlung durch EDV


GMT 240 Liter

  • Masse: B 580 x T 730 X H 1067 mm
  • Einwurfschlitz 290 x 27 mm
Weitere Suchbegriffe: 132217, 132217-SW81, Grossmüllbehälter, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Container, Grossmülltonne, Papiertonne, Mülltonne, Tonne, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 143,42*
€ 189,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 178,62*
€ 233,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.