Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse HSM V-Press 504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131962
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6151151
EAN/GTIN:
     4026631040228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse

Durch ihre kompakte Bauweise benötigt diese Ballenpresse nur eine geringe Stellfläche. Sie verfügt über eine grosse Einfüllöffnung und verpresst Kartonagen sowie Folien mit Hilfe wählbarer Programme. Die moderne Mikroprozessor-Steuerung mit Folientastatur und Textdisplay sowie die abgesicherte Füllklappe und Ballen-Entnahmetür ermöglichen eine bedienerfreundliche Handhabung.
Technische Daten*:
Presskraft: 40 kN
Motor: 1,1 kW
Spannung/Frequenz: 1 x 230 V/50 Hz
Einfüllöffnung: B 700 x H 470 mm
Ballengewicht (materialabhängig) bis 50 kg
max. Ballengrösse: L 700 x B 500 x H max. 600 mm
Stundenleistung: 3 - 6 Ballen
Taktzeit im Leerlauf (theor.): 27 Sek.
Pressleistung im Leerlauf (theor.) : 37 m3/h
Presskastenmasse: B 870 x T 310 x H 1663 mm
Abmessungen der Maschine: B 888 x T 787 x H 1922 mm
Maschinengewicht: 330 kg
Umreifung: 2-fach mit Polyesterband
*Alle technischen Daten und Masse sind ca.-Angaben. Technische und optische änderungen vorbehalten

Weitere Suchbegriffe: 131962, 131962-SW81, papierpressen, kartonpresse, ballenpressen, papierpresse, ballen pressen, kartonpressen, ballen presse, karton pressen, folienpresse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5.053,34*
€ 5.464,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 5.050,29*
€ 5.464,79*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.135,09*
€ 5.550,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.464,79*
€ 6.503,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.377,06*
€ 6.398,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.164,66*
€ 6.145,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.079,48*
€ 6.044,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.050,29*
€ 6.009,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.