Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Melamin, 1600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131521
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     184862
EAN/GTIN:
     4250510815663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Büroschreibtisch

Ergonomisch, stabil und langlebig
Im Rahmen ergonomischer Anforderungen wachsen auch die Ansprüche an moderne Arbeitsplätze im Betrieb. Durch die stufenlose Höhenverstellung ist ein rücken- und gelenkschonendes Arbeiten sowohl im Sitzen als auch im Stehen gewährleistet. Die stabilen Gestelle (RAL 9006) sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Die Höhenverstellung (695 - 1150 mm) erfolgt über zwei Motoren, die Verstellgeschwindigkeit beträgt max. 40 mm/Sek.

  • Belastbarkeit statisch: max. 250 kg
  • Belastbarkeit dynamisch: max. 100 kg
  • Gestellbreiten: 1300, 1450 oder 1600 mmEs stehen zwei Plattenvarianten zur Auswahl:
  • Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte
    (1600 x 800 mm), 28 mm stark, lichtgrau, kratzfest
  • Multiplex-Arbeitsplatte
    aus 12-fach verleimtem Buchenholz (1500 x 700 mm), 30 mm stark, farblos imprägniert
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 160x80cm, sitz steh schreibtisch, büroschreibtisch 2000x800, 131521, 131521-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 447,17*
€ 529,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 560,62*
€ 650,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,84*
€ 774,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,55*
€ 755,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,89*
€ 725,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,33*
€ 703,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,62*
€ 667,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.