Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter, frei rollbar, einseitig, Stufen Gitterrost, Gr. 6, 56 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131460
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     5757.57.11/6
EAN/GTIN:
     4251056702387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Die rollbare Podestleiter aus der "Multicolor-Serie" ist mit pulverbeschichteten Holmen aus Leichtstahl mit runden Kanten und mit 2 Paar grossen Bremsrollen, welche die Podestleiter beim Besteigen selbsttätig abbremsen, ausgestattet. Durch das 3-seitige Podestgeländer mit Knie- und Fussleisten gewährleistet die Leiter eine hohe Standsicherheit. Das Geländer und die Beschlagteile sind verzinkt. Die Podestleiter ist einseitig besteigbar und mit Gitterroststufen und -podest erhältlich.

  • Podestgrösse (B/L): 600 x 800 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Stufentiefe: 145 mm
  • Stufenabstand: 240 mm (senkrecht)
  • Aufstiegsneigung: 60-°
  • Stufen und Podest aus Gitterrost: Material kräftige, feuerverzinkte Gitterroste, mit gleithemmender Profilierung, für den Dauereinsatz im Innenbereich mit hohem Schmutzaufkommen
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, haca plattformleiter, plattformleiter, 131460, 131460-SW81, Podestleitern, Treppenleiter, Stufenleiter, Leiter, Doppelstufenstehleiter, Aluminiumleiter, Klapptrittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.493,88*
€ 1.714,22*
€ 4,95*
ab € 1.534,64*
€ 1.762,95*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,22*
€ 2.039,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.697,76*
€ 2.020,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,00*
€ 1.917,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,09*
€ 1.850,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,88*
€ 1.777,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.