Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kleiderspind mit Sockel, 2 Abteile, Sicherheitsdrehriegelverschluss weissaluminium/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-130756
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100102210
EAN/GTIN:
     4051273518675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind

Mit diesem Programm können Sie Umkleideräumen sauber, freundlich und zweckmässig ausstatten.

  • einbrennlackiertes Stahlblech
  • durchgehende Türen mit Entlüftungslöchern
  • verwindungssteife Tür, doppelt verstärkt
  • Boden mit Perforation zur Belüftung
  • je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit je 2 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Abteilbreite: 300 mm innen
  • in verschiedenen Farbvarianten lieferbar


2 Abteile

  • Masse: ca. H 1800 x B 630 x T 500 mm
  • Gewicht: ca. 35 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 130756, 130756-SW81, Kleiderspinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 337,11*
€ 409,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 404,12*
€ 483,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,87*
€ 575,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,23*
€ 572,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,57*
€ 557,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,53*
€ 539,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.