Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kleiderspind mit Füssen, 4 Abteile, 300 mm Abteilbreite, Drehriegelverschluss rapsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-130638
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100421116
EAN/GTIN:
     4051273521569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
  • einbrennlackiertes Stahlblech
  • durchgehende Türen mit Entlüftungsschlitzen oben und unten
  • Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke von 5-7 mm oder optional mit Zylinderschloss
  • 20 mm höhenverstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Boden auskehrbar
  • je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken


Abteilbreite innen 300 mm
4 Abteile

  • mit Füssen: H 1850 x B 1230 x T 500 mm, 62,5 kg


Farben:

  • Rot (RAL 3003)
  • Enzianblau (RAL 5010)
  • Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gelb (RAL1021)
  • Korpus: Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 4 abteile, abteil schrank, ssi schäfer spind, 130638, 130638-SW81, Kleiderspinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 708,20*
€ 820,21*
€ 4,95*
ab € 713,55*
€ 822,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,21*
€ 976,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,37*
€ 970,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,64*
€ 945,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,26*
€ 910,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,20*
€ 842,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.