| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-130176 Herst.-Nr.: 41988 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführungsdetails Paket 1 (für 3er-Containerkombination): - 3 x 24 Watt
- Ausführung gemäss der Normen und Richtlinien des VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)
- 1 Ein- und Ausschalter
- gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
- 3 LED-Langfeldleuchten
- für die Deckenmontage
- jeweils 24 Watt Leistung
- Farbtemperatur von 4000 Kelvin
- Lichtstrom von 3600 Lumen
- gemäss Schutzart IP65 staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
- entsprechen der Energieeffizienzklasse A+
- Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel
- gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
- Anschluss für Potentialausgleich
- Festanschluss über Abzweigdose
- Installation von mehreren Stromkreisen, bitte anfragen!
Hinweis: Die vorgelagerten Fehler- und überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein. Ausführungsdetails Paket 2 (für 2er-Containerkombination): - 2 x 24 Watt
- Ausführung gemäss der Normen und Richtlinien des VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)
- 1 Ein- und Ausschalter
- gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
- 2 LED-Langfeldleuchten
- für die Deckenmontage
- jeweils 24 Watt Leistung
- Farbtemperatur von 4000 Kelvin
- Lichtstrom von 3600 Lumen
- gemäss Schutzart IP65 staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
- entsprechen der Energieeffizienzklasse A+
- Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel
- gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
- Anschluss für Potentialausgleich
- Festanschluss über Abzweigdose
- Installation von mehreren Stromkreisen, bitte anfragen!
Hinweis: Die vorgelagerten Fehler- und überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein. Ausführungsdetails Paket 3 (für den Einzelcontainer): - 1 x 24 Watt
- Ausführung gemäss der Normen und Richtlinien des VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)
- 1 Ein- und Ausschalter
- gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
- 1 LED-Langfeldleuchte
- für die Deckenmontage
- 24 Watt Leistung
- Farbtemperatur von 4000 Kelvin
- Lichtstrom von 3600 Lumen
- gemäss Schutzart IP65 staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
- entspricht der Energieeffizienzklasse A+
- Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel
- gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
- Anschluss für Potentialausgleich
- Festanschluss über Abzweigdose
- Installation von mehreren Stromkreisen, bitte anfragen!
Hinweis: Die vorgelagerten Fehler- und überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein |
| | |
| | | |
| | | |
| |