Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit Bordwänden, Räder aus Vollgummi, 1960 x 960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129956
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-16201 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448504165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
129956
129956-SW81
Handkarre
Fahrradanhänger

Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl. Die Holzbordwände sind mit Siebdruckplatten ausgekleidet und 250 mm hoch. Die Vorderwand ist fest an den Grundrahmen gesteckt und die anderen 3 Seiten sind klappbar. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: 1960 x 960 mm
  • Aussenmass: 2200 x 1040 mm
  • Ladeflächenhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 1500 kg
  • Rad Ø: 400 x 80 mm
  • Eigengewicht: 165 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.590,31*
€ 1.709,98*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.781,03*
€ 1.909,99*
€ 4,95*
ab € 1.854,55*
€ 1.998,24*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.761,23*
€ 2.017,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.255,32*
€ 2.407,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.407,27*
€ 2.864,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.390,63*
€ 2.844,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.316,58*
€ 2.756,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.278,05*
€ 2.710,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.255,32*
€ 2.683,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-1031
ab € 56,48*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-1030
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.