Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanhänger mit Bordwänden, 1-Achser, 790 x 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129935
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1390 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
rollcart fahrradanhänger
fahrradanhänger

Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), fest verschweisst. Räder mit Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Eine Halbkugelschale ist an der Deichsel angeschweisst. Der Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Geländerhöhe: 220 mm
  • Ladefläche: 790 x 435 mm
  • Aussenmass: 1880 x 740 mm
  • Ladeflächenhöhe: 180 mm
  • Schiebegriffhöhe: 740 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 24 kg


Lieferung inklusive Anhängerkupplung.

Weitere Suchbegriffe: 129935, 129935-SW81, Handkarre, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,99*
€ 317,63*
€ 4,95*
ab € 300,76*
€ 348,75*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 291,14*
€ 377,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 376,00*
€ 432,29*
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 422,22*
€ 483,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,29*
€ 514,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,49*
€ 481,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,03*
€ 471,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.