Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechkastenwagen mit Deckel, 1190 x 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129907
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     05-6210 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen

Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. In allen Wänden und Deckel Blechplatten (t=2 mm) fest eingeschweisst.

  • Ladefläche: 1190 x 780 mm
  • Aussenmass: 1300 x 810 mm
  • Gesamthöhe: 1120 mm
  • Ladeflächenhöhe: 310 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1030 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 kg
  • Eigengewicht: 114 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbügelwagen, Klappwagen, blechkastenwagen traglast 500kg, kastenwagen, 129907, 129907-SW81, Alu-Kastenwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,01*
€ 719,75*
€ 4,95*
ab € 688,97*
€ 766,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,71*
€ 791,79*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 665,51*
€ 813,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 856,63*
€ 946,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,31*
€ 1.126,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,93*
€ 1.116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,47*
€ 1.081,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,46*
€ 1.054,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,63*
€ 1.019,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.