| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-129874 Herst.-Nr.: 08-7256 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448502178 |
| | |
|
| | |
| Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden fest eingenietet und nicht herausnehmbar. Max. Belastung pro Etagenboden: 50 kg. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm). - Pulverbeschichtet in Enzianblau
- Ladefläche: 1000 x 600 mm
- Aussenmass: 1060 x 600 mm
- Etagenabstände: 260 mm
- Etagenhöhen: 235/480/750/1030/1310 mm
- Gesamthöhe: 1500 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Rad Ø: 160 mm
- Eigengewicht: 63 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral5010, 129874, 129874-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 443,61* | € 506,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 453,60* | € 520,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 424,76* | € 546,49* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,16* | € 555,07* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 538,67* | € 608,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|