Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 3 Böden, 800 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129869
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7235 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448502123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen

Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden fest eingenietet und nicht herausnehmbar. Max. Belastung pro Etagenboden: 50 kg. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm).

  • Pulverbeschichtet in Enzianblau.
  • Ladefläche: 800 x 500 mm
  • Aussenmass: 860 x 500 mm
  • Etagenabstände: 520 mm
  • Etagenhöhen: 235/750/1310 mm
  • Gesamthöhe: 1500 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 160 mm
  • Eigengewicht: 39 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral5010, 129869, 129869-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,32*
€ 335,69*
€ 4,95*
ab € 319,92*
€ 376,81*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 319,28*
€ 378,99*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 301,73*
€ 398,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 385,22*
€ 451,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,75*
€ 537,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,72*
€ 526,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,23*
€ 491,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,22*
€ 458,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,89*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,57*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,73*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-160
ab € 70,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.