Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen höhenverstellbar, 1090 x 700 mm, mit Stahlschrank mm, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129863
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4306/H RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448509238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Jeder Mitarbeiter arbeitet auf ergonomisch perfekter Arbeitshöhe: Höhenverstellung von 300 mm per Handkurbel, die sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken lässt. Robuste Stahlkonstruktion. Tragfähigkeit gesamt 400 kg, obere Ladefläche max. 200 kg. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm).

  • Pulverbeschichtung: Gestell in Enzianblau (RAL5010), Korpus in Lichtgrau (RAL7035)
  • Stufenlose Höhenverstellung
  • Ladefläche: 1090 x 700 mm
  • Aussenmass: 1160 x 700 mm
  • Etagenhöhe: 280/980 - 1280 mm
  • Schrankmass innen: 670 x 500 x 520 mm
  • Schiebegriffhöhe: 980 - 1280 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 94 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, 129863, 129863-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.034,01*
€ 1.127,59*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.098,75*
€ 1.169,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,72*
€ 1.171,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,00*
€ 1.176,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.555,36*
€ 1.644,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,30*
€ 1.956,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.637,14*
€ 1.948,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,69*
€ 1.902,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,69*
€ 1.875,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,36*
€ 1.850,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 17,32*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,92*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,00*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,05*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,72*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 68,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.