Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Etagenwagen mit 2 Etagen, 990 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129523
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     08-7424ROT RAL 3002 KARMINROT
EAN/GTIN:
     4250510800096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen

Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr. Ladefläche aus MDF-Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor, Ladefläche mit 10 mm Bordkante. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, schwarz, rollengelagert. Beide Lenkrollen sind mit Radfeststellern gemäss EN 1757-3 ausgestattet.

  • Farbe: Rot (RAL 3002)
  • Ladefläche: L 990 x B 590 mm
  • Etagenhöhe: 185/810 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad-ø: 125 mm
  • Aussenmasse: L 1180 x B 600 x H 810 mm
  • Gewicht: 26 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen schäfer group, 129523, 129523-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 202,33*
€ 248,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 246,58*
€ 298,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.